Motion
DCS36-24MM-5/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS36-24MM-5/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06260784
No. Fabricante DCS36-24MM-5/8"-A
Precio251.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS36-24MM-5/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06260784
No. Fabricante DCS36-24MM-5/8"-A
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
Su precio$251.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9450 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0850 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.405 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    9.90 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCS/MDCS
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452915355

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS36-24MM-5/8"-A ABRAZADERA 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo