Motion
DCSK16-1/2"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK16-1/2"-8MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.0000 in OD, 1.0313 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06260820
No. Fabricante DCSK16-1/2"-8MM-A
Precio197.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK16-1/2"-8MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.0000 in OD, 1.0313 in OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06260820
No. Fabricante DCSK16-1/2"-8MM-A
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
Precio197.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0060 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Anchura del buje
    0.4670 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    2 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4670 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.0313 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    2.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCSK/MDCSK
  • Par de apriete
    2.1 N-m
  • Capacidad de par
    4.17 pies-libras
  • Rigidez torsional
    94 pulg-lb/grado;10.6 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452920058

Descripción general

Descripción del fabricante
DCSK16-1/2"-8MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO