Motion
DCSK21-5/8"-9MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK21-5/8"-9MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL
Artículo MI #06260833
No. Fabricante DCSK21-5/8"-9MM-A
Precio156.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK21-5/8"-9MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL
Artículo MI #06260833
No. Fabricante DCSK21-5/8"-9MM-A
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
Precio156.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    1.3125 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    12.73 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCSK/MDCSK
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920145

Descripción general

Descripción del fabricante
DCSK21-5/8"-9MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO