Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 25 mm
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.7960 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4840 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5
- Peso0.154 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par1.50 pies-libras
- UPC_NO63452913168