Motion
FCR24-1/2"-11MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-1/2"-11MM-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06261305
No. Fabricante FCR24-1/2"-11MM-A
Precio219.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-1/2"-11MM-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06261305
No. Fabricante FCR24-1/2"-11MM-A
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
Precio219.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    11 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.6420 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.520 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    9.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452913608

Descripción general

Descripción del fabricante
FCR24-1/2"-11MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo