Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Orificio - Lado 211 mm
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.6420 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0300 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.520 lb
Details
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par6.67 pies-libras
- UPC_NO63452913603
Descripción general
Descripción del fabricante
FCR24-3/4"-11MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM