Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del orificio0.3937 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0350 pulg.
- Diámetro exterior0.9450 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.060 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-10-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921409