Motion
MSPB-18-SS
Ruland MSPB-18-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 18mm, OD 36mm, W 13mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261428
No. Fabricante MSPB-18-SS
Precio81.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-18-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 18mm, OD 36mm, W 13mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261428
No. Fabricante MSPB-18-SS
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
Precio81.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7087 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.6180 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4170 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x16
  • Peso
    0.250 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-18-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921417

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-18-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo