Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Tamaño del orificio1.3780 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.4570 pulg.
- Diámetro exterior2.2440 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso0.410 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-35-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921429