Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Tamaño del orificio1.6535 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.1540 pulg.
- Diámetro exterior2.8740 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso0.930 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-42-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921434