Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno48 mm
- Tamaño del orificio1.8898 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.3350 pulg.
- Diámetro exterior3.0710 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso0.980 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-48-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921436