Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Tamaño del orificio2.1654 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.4960 pulg.
- Diámetro exterior3.2280 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso0.960 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-55-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921440