Motion
MSPB-60-SS
Ruland MSPB-60-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 60mm, OD 88mm, W 19mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261451
No. Fabricante MSPB-60-SS
Precio449.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-60-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 60mm, OD 88mm, W 19mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261451
No. Fabricante MSPB-60-SS
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
Precio449.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3622 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.7010 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    1.070 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-60-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921442

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-60-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo