Motion
MSPB-75-SS
Ruland MSPB-75-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 75mm, OD 103mm, W 19mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261454
No. Fabricante MSPB-75-SS
Precio656.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-75-SS - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 75mm, OD 103mm, W 19mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06261454
No. Fabricante MSPB-75-SS
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
Precio656.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.9528 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    4.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0550 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    1.290 lb

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921446

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-75-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo