Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Tamaño del orificio3.1496 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.4800 pulg.
- Diámetro exterior4.2520 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.360 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-80-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921448
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPB-80-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS