Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio3.9370 pulg.
- Diámetro máximo de holgura5.9020 pulg.
- Diámetro exterior5.5120 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso3.870 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913327
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPH-100-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS