Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno115 mm
- Tamaño del orificio4.5276 pulg.
- Diámetro máximo de holgura6.6340 pulg.
- Diámetro exterior6.2990 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso5.030 lb
- Ancho32 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPH-115-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913330