Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno135 mm
- Tamaño del orificio5.3150 pulg.
- Diámetro máximo de holgura7.3780 pulg.
- Diámetro exterior7.0870 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso5.770 lb
- Ancho32 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPH-135-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913334