Motion
MSPH-140-F
Ruland MSPH-140-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 140mm, OD 180mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06261464
No. Fabricante MSPH-140-F
Precio1,061.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPH-140-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 140mm, OD 180mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06261464
No. Fabricante MSPH-140-F
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
Precio1,061.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Tamaño del orificio
    5.5118 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    7.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x40
  • Peso
    5.190 lb
  • Ancho
    32 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPH-140-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913335

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPH-140-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo