Motion
MSPH-145-F
Ruland MSPH-145-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 145mm, OD 190mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06261465
No. Fabricante MSPH-145-F
Precio1,586.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPH-145-F - Collarín de eje, para servicios pesados, dos piezas, orificio 145mm, OD 190mm, W 32mm, 1215 o A519 Acero al carbono acabado en caliente 1026
Artículo MI #06261465
No. Fabricante MSPH-145-F
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
Precio1,586.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5.7087 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    7.7520 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x40
  • Peso
    6.140 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913336

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPH-145-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo