Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1250 pulg.
- Orificio - Lado 20.1250 pulg.
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Longitud del acoplamiento22 mm
- Longitud a través del orificio0.4170 pulg.
- Diámetro exterior0.5938 pulg.
- Desalineación paralela0.2000 pulg.
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.025 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par0.63 pies-libras
- UPC_NO63452920662