Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Longitud del acoplamiento28 mm
- Longitud a través del orificio0.5350 pulg.
- Diámetro exterior20 mm
- Desalineación paralela0.2000 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.054 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par0.96 pies-libras
- UPC_NO63452920669