Motion
MWC25-3/8"-3/8"-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #06261477
No. Fabricante MWC25-3/8"-3/8"-A
Precio107.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #06261477
No. Fabricante MWC25-3/8"-3/8"-A
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
Precio107.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5590 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    2.29 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920674

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC25-3/8"-3/8"-UN ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo