Motion
MWC30-1/2"-11MM-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , calibre - lateral 1: 0.5000 pulg., calibre - lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06261480
No. Fabricante MWC30-1/2"-11MM-A
Precio159.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , calibre - lateral 1: 0.5000 pulg., calibre - lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06261480
No. Fabricante MWC30-1/2"-11MM-A
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
Precio159.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    11 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.7170 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.170 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    4.87 pies-libras
  • UPC_NO
    63452916852

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC30-1/2"-11MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo