Motion
OD26/41-PEK
Ruland OD26/41-PEK - Conector de acoplamiento Oldham, OD 1.625" / 41.3mm, PEEK
Artículo MI #06261504
No. Fabricante OD26/41-PEK
Precio106.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OD26/41-PEK - Conector de acoplamiento Oldham, OD 1.625" / 41.3mm, PEEK
Artículo MI #06261504
No. Fabricante OD26/41-PEK
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
Precio106.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Plaquitas de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OD
  • UPC_NO
    63452921616

Descripción general

Descripción del fabricante
OD26/41-PEK INSERTO DE DISCO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo