Motion
PCR10-1/8"-3MM-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, calibre - lateral 1: 0.1250 pulg., calibre - lateral 2: 3 mm
Artículo MI #06261507
No. Fabricante PCR10-1/8"-3MM-SS
Precio240.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, calibre - lateral 1: 0.1250 pulg., calibre - lateral 2: 3 mm
Artículo MI #06261507
No. Fabricante PCR10-1/8"-3MM-SS
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
Precio240.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    20.30 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Peso
    0.107 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.67 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919698

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR10-1/8"-3MM-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo