Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1250 pulg.
- Orificio - Lado 23 mm
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Longitud del acoplamiento22.90 mm
- Longitud a través del orificio0.4220 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2.5
- Peso0.162 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par2.92 pies-libras
- UPC_NO63452919711