Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 25 mm
- Tamaño del orificio0.3130 pulg.
- Longitud del acoplamiento27 mm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.091 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.33 pies-libras
- UPC_NO63452919620