Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 29 mm
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.542 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par4.50 pies-libras
- UPC_NO63452919765