Motion
PCR18-8MM-1/4"-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 0.2500 pulg.
Artículo MI #06261579
No. Fabricante PCR18-8MM-1/4"-SS
Precio319.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 0.2500 pulg.
Artículo MI #06261579
No. Fabricante PCR18-8MM-1/4"-SS
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
Precio319.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    8 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.542 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919769

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE PCR18-8MM-1/4"-SS Y 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo