Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 13 mm
- Orificio - Lado 20.0938 pulg.
- Tamaño del orificio0.1180 pulg.
- Longitud del acoplamiento0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2650 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM1.6
- Peso0.036 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par0.63 pies-libras
- UPC_NO63452919695