Motion
PCR8-3MM-3/32"-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 3 mm, Orificio - Lateral 2: 0.0938 pulg.
Artículo MI #06261608
No. Fabricante PCR8-3MM-3/32"-SS
Precio236.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 3 mm, Orificio - Lateral 2: 0.0938 pulg.
Artículo MI #06261608
No. Fabricante PCR8-3MM-3/32"-SS
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
Precio236.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    3 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.0938 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1180 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3560 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Peso
    0.072 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    0.92 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919697

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE PCR8-3MM-3/32"-SS Y 4-BEAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo