Motion
BC10-1/8"-3MM-A
Ruland BC10-1/8"-3MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.125"x3mm, OD 0.590"/ 15.0mm, L 1.072"/ 27.2mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261632
No. Fabricante BC10-1/8"-3MM-A
Precio190.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC10-1/8"-3MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.125"x3mm, OD 0.590"/ 15.0mm, L 1.072"/ 27.2mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261632
No. Fabricante BC10-1/8"-3MM-A
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
Precio190.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5170 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5900 pulg.
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    1.25 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    1.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    72 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914012

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC10-1/8"-3MM-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo