Motion
BC16-3/8"-7MM-A
Ruland BC16-3/8"-7MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.375"x7mm, OD 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261644
No. Fabricante BC16-3/8"-7MM-A
Precio198.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC16-3/8"-7MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.375"x7mm, OD 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261644
No. Fabricante BC16-3/8"-7MM-A
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
Precio198.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6260 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    3.40 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • Rigidez torsional
    244 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914059

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC16-3/8"-7MM-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo