Motion
BC21-5/8"-8MM-A
Ruland BC21-5/8"-8MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.625"x8mm, OD 1.313"/ 33.3mm, L 1.688"/ 42.9mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261654
No. Fabricante BC21-5/8"-8MM-A
Precio214.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC21-5/8"-8MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.625"x8mm, OD 1.313"/ 33.3mm, L 1.688"/ 42.9mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06261654
No. Fabricante BC21-5/8"-8MM-A
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
Precio214.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8040 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    6.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.70 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    10 pies-libras
  • Rigidez torsional
    400 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914100

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC21-5/8"-8MM-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo