Motion
DCD16-1/2"-9MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD16-1/2"-9MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.0000 in OD, 1.3750 in OAL
Artículo MI #06261833
No. Fabricante DCD16-1/2"-9MM-A
Price$202.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD16-1/2"-9MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.0000 in OD, 1.3750 in OAL
Artículo MI #06261833
No. Fabricante DCD16-1/2"-9MM-A
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
Price$202.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4670 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0060 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Details

  • Par dinámico sin inversión
    2.80 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCD/MDCD
  • Capacidad de par
    4.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452914612

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD16-1/2"-9MM-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo