Motion
FCR12-1/4"-5MM-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 5 mm
Artículo MI #06262159
No. Fabricante FCR12-1/4"-5MM-A
Precio101.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 5 mm
Artículo MI #06262159
No. Fabricante FCR12-1/4"-5MM-A
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
Precio101.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    5 mm
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8790 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6070 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.089 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    2.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919189

Descripción general

Descripción del fabricante
FCR12-1/4"-5MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo