Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 28 mm
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.1170 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.176 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par2.75 pies-libras
- UPC_NO63452919212