Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 20.1875 pulg.
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6070 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.245 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par3.43 pies-libras
- UPC_NO63452919484