Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 27 mm
- Tamaño del orificio0.3130 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.484 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- UPC_NO63452919505