Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.751 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par11.86 pies-libras
- UPC_NO63452919533