Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Orificio - Lado 212 mm
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0300 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.821 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par12.08 pies-libras
- UPC_NO63452919565
Descripción general
Descripción del fabricante
FSR24-3/4"-12MM-SS ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM