Motion
FSR24-3/4"-14MM-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
FSR24-3/4"-14MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. D.E.
Artículo MI #06262250
No. Fabricante FSR24-3/4"-14MM-SS
Precio543.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
FSR24-3/4"-14MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.7500 pulg. Orificio, 1.5000 pulg. D.E.
Artículo MI #06262250
No. Fabricante FSR24-3/4"-14MM-SS
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
Precio543.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.821 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    12.08 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919567

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR24-3/4"-14MM-SS ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo