Motion
MJSC33-11-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

Ruland Manufacturing Co Inc
MJSC33-11-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC33-11-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Estilo tornillo de fijación con chaveta, Orificio 11mm, chaveta 4mm, OD 33.3mm, L 44.5mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06262301
No. Fabricante MJSC33-11-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Precio81.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
MJSC33-11-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC33-11-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Estilo tornillo de fijación con chaveta, Orificio 11mm, chaveta 4mm, OD 33.3mm, L 44.5mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06262301
No. Fabricante MJSC33-11-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Precio81.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MJSC
  • UPC_NO
    63452920020

Descripción general

Descripción del fabricante
MJSC33-11-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo