Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio1.1300 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
Detalles
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 82 °C
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieMJSC
- UPC_NO63452921479