Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño del orificio0.5512 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.3270 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x14
- Peso0.040 lb
- Ancho11 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-14-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921198