Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18 mm
- Tamaño del orificio0.7087 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.6180 pulg.
- Diámetro exterior1.4170 pulg.
- Tamaño del tornilloM5x16
- Peso0.090 lb
- Ancho13 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-18-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921202