Motion
MSPB-19-F
Ruland MSPB-19-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 19mm, OD 40mm, W 15mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06262337
No. Fabricante MSPB-19-F
Precio35.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-19-F - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 19mm, OD 40mm, W 15mm, 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06262337
No. Fabricante MSPB-19-F
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
Precio35.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7480 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8660 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Peso
    0.250 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-19-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921324

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-19-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo