Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno21 mm
- Tamaño del orificio0.8268 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.9490 pulg.
- Diámetro exterior1.6540 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.270 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-21-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921326