Motion
MSPB-22-A
Ruland MSPB-22-A - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 22mm, OD 42mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #06262342
No. Fabricante MSPB-22-A
Precio45.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-22-A - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 22mm, OD 42mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #06262342
No. Fabricante MSPB-22-A
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
Precio45.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Tamaño del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.9490 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6540 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Peso
    0.090 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-22-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921206

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-22-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo